Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5150 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4600 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 515 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6500 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 320...320 lm
tension MPP: 200...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 49500 W
puissance nominale de sortie CA: 33000 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39000 lm
tension MPP: 200...850 V
puissance d'entrée max. CC: 8000 W
puissance nominale de sortie CA: 5000 W
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6500 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm