Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 16...16 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2660...2660 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1575 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1650 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
puissance du système: 10.2 W
efficacité lumineuse: 131 lm/W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2700 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1055 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance du système: 53 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 6400 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 8150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 61000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 13500 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 4150 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4500 lm