Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G23
flux lumineux: 700...700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 90...90 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
modèle: autre
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4160 lm