Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 3.3...3.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
longueur: 3150 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
matériau: matériau composite
largeur: 28 mm
couleur: jaune
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 400 mm
douille: G9
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2100...2100 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1090 lm
indice de protection (IP): IP00
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 850 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3780 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 13200 lm