Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension MPP: 200...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 45000 W
puissance nominale de sortie CA: 30000 W
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 85000 lm
Culot: E40
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
longueur: 1200 mm
température de couleur: 2000...6500 K
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 575 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 935 lm
indice de protection (IP): IP66
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 90...90 W
courant de sortie: 300...775 mA
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1840 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 130 lm
Culot: G4
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4860 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2000 lm