Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3780 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39000 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 6000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 800 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 610 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: multicolore
douille: E27
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.3 W
flux lumineux utile: 4640 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris