Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 172800 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 154800 lm
longueur: 3000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP44
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2660 lm
pièce détachée: Oui
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 580 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: G5
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 77600 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1100 lm
tension de sortie: 9...52 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 700...1400 mA
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
courant MPP: 15.02 A
tension max. du système: 31.54 V
degré d'efficacité du module: 22.48 %
tension MPP: 160...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 12000 W
puissance nominale de sortie CA: 8000 W
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm