Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: G5
flux lumineux: 5050...5050 lm
longueur: 82 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7644 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance de la lampe: 60...60 W
Culot: E40
flux lumineux: 9000...9000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 11.6...11.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1260...1260 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 11250 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: GU10