Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe: 128 lm/W
flux lumineux: 770...770 lm
puissance de la lampe: 19...19 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 56000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1460 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 300 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: autre
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 725...725 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 540...540 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3350...3350 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 651 lm
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 630...630 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1550...1550 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 2200...5000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 200 lm