Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
longueur: 108 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6550 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4200 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 8
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 5...11 W
- Copie
- Copie
longueur: 1800 mm
température de couleur: 2000...6500 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4900 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1090 lm
indice de protection (IP): IP00
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 135 mm
douille: G9
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 21000 lm
Culot: R7s
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6800 lm
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
angle de rayonnement: 80 °
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm