Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 2200...5000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 200 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 2600 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 245000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 33600 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1370 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 6150 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm