Nos catégories:
5313 produits
tension de sortie: 27...57 V
puissance de sortie: 32.5...77 W
courant de sortie: 1200...1200 mA
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 418 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
nombre de conducteurs: 2
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 220...220 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 153000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 164 W
flux lumineux utile: 25420 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G24d
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2660 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 180 lm
modèle: set de système de commande d'éclairage
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 13.8...13.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm