Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 37500 lm
puissance de la lampe: 30...30 W
Culot: E40
flux lumineux: 3200...3200 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 540...540 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1700 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 500...500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 36200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 66000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39000 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 965 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 650...650 lm