Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 17...17 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2300...2300 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 36000 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: BA20d
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 780 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 65000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 13275 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 21.5...21.5 W
Culot: autre
flux lumineux: 3200...3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2250 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1600...1600 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2270...2270 lm
longueur: 250 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique