Nos catégories:
5313 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 535 lm
indice de protection (IP): IP00
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
matériau: acier
largeur: 92 mm
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 19800 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 38300 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: GU10
flux lumineux: 360...360 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2100...2100 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G13
flux lumineux: 765...765 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7000 lm