Nos catégories:
5313 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7200 lm
tension de sortie: 36...48 V
puissance de sortie: 19...19 W
courant de sortie: 220...370 mA
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12750 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 4150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 60000 lm
puissance de la lampe: 7.8...7.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 385 mm
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1725 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 1900 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 330 mm
douille: E27