Nos catégories:
5313 produits
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24d
flux lumineux: 1080...1080 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5160 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1400...1400 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 450 lm
puissance de la lampe: 60...60 W
Culot: E40
flux lumineux: 8100...8100 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2300...2300 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm