Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 160 W
flux lumineux utile: 23400 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1600 mm
couleur du boîtier/corps: marron
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39.3 W
flux lumineux utile: 6400 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 18750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
matériau: aluminium
largeur: 82 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm