Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5600 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...39 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 720 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 1200 mm
température de couleur: 2000...6500 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance de la lampe: 8.3...8.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 61000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 740 lm
Culot: G9
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm