Nos catégories:
5313 produits
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 740 lm
Culot: G9
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G5
flux lumineux: 2600...2600 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 970 lm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 575 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G5
flux lumineux: 2600...2600 lm
hauteur/profondeur: 700 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: G4
flux lumineux: 100...100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 3000...3000 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G10q
flux lumineux: 1320...1320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 9000 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance de la lampe: 21.5...21.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm