Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19900 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4650 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 45 mm
largeur: 39 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 2.9...2.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 26550 lm
tension MPP: 90...520 V
puissance d'entrée max. CC: 9600 W
puissance nominale de sortie CA: 6000 W
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 220...220 lm
longueur: 305 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.8 W
flux lumineux utile: 185 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3