Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...80 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 8300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 36000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe: 137 lm/W
flux lumineux: 550...550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 3000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5900 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 25500 lm