Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2660 lm
pièce détachée: Oui
couleur: blanc
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 230000 lm
Culot: K12s-36
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2800 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 2.9...2.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 10.2 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
matériau: acier
largeur: 90 mm
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3625 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4500 lm
tension nominale (Un): 200...480 V
variation DALI: Oui
pas de variation: Non