Nos catégories:
5313 produits
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1400 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance du système: 53 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 6200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 1250 lm
tension de sortie: 12...24 V
puissance de sortie: 182...182 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1040 lm
indice de protection (IP): IP00
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
modèle: module d'extension
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 167 W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 985 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 60...60 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 21...39 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: GU10
flux lumineux: 750...750 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm