Nos catégories:
5313 produits
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 11900 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 8
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 21...21 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 4170...4170 mA
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3900 lm
longueur: 1280 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm