Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3900 lm
longueur: 1280 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 990...990 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 92300 lm
puissance de la lampe: 11.4...11.4 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 570 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3350...3350 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 2.8 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 6165 lm