Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 400 mm
douille: G9
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 1460 mm
longueur: 5000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 150 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4700 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance de la lampe: 11.6...11.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1400...1400 lm