Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 11700 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 60000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
puissance de la lampe: 9.7...9.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 1800...1800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 380 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 105 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 300 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 25...48 V
puissance de sortie: 37...37 W
courant de sortie: 350...860 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
puissance du système: 83 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3625 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1870 lm
indice de protection (IP): IP00
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2800 lm