Nos catégories:
5313 produits
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 123000 lm
tension MPP: 200...850 V
puissance d'entrée max. CC: 16000 W
puissance nominale de sortie CA: 10000 W
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4350 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 480 lm
tension de sortie: 20...28 V
puissance de sortie: 10...10 W
courant de sortie: 200...350 mA
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 1950 lm