Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 900 lm
matériau: aluminium
largeur: 50 mm
couleur: gris
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 230...230 lm
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3330...3330 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 4000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1060 lm
indice de protection (IP): IP00
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4950 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
longueur: 1280 mm
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP65