Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 15.6...15.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 2300...2300 lm
longueur: 5000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1650 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 2350...2350 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 7800 lm
puissance de la lampe: 11.6...11.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1400...1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: E27
flux lumineux: 3452...3452 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 320 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 42000 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27