Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3960 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 164 W
flux lumineux utile: 25420 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 9000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 12000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
température de couleur: 2800...6000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 2800 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
type d'alimentation électrique: DC
modèle: capteur de lumière
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2400 lm