Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
longueur: 125 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1650 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: nickel
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 16500 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6800 lm