Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2400 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 650...650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 10000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1040 lm
indice de protection (IP): IP00
tension de sortie: 10...52 V
puissance de sortie: 45...45 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
profondeur: 55 mm
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
type de câblage: terminaison
nombre de pôles: 3
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1550 lm
indice de protection (IP): IP00
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 20000 lm
longueur: 290 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
longueur: 104 mm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm