Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 230...230 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 370 lm
puissance de la lampe: 19.4...19.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 3600...3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2020 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 500...500 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 11315 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2660...2660 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 230...230 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 10550 lm
température de couleur: 2200...5000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 30.7...30.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 6000...6000 lm