Nos catégories:
5313 produits
longueur: 5000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 320...320 lm
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 29...29 W
Culot: G13
flux lumineux: 3500...3500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5750 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4800 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 32.4...32.4 W
Culot: E40
flux lumineux: 6000...6000 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3700 lm
Culot: E27
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2700 lm
longueur: 305 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 490 mm
douille: GU10
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 250...250 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6400 lm