Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 184...184 lm
puissance de la lampe: 32...32 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G5
flux lumineux: 1500...1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3700 lm
Culot: E27
longueur: 82 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.5 W
flux lumineux utile: 410 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: multicolore
douille: E27
puissance du système: 10.2 W
efficacité lumineuse: 131 lm/W
flux lumineux utile: 1350 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm