Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3300 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2466 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4160 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 56000 lm
tension de sortie: 7...24 V
puissance de sortie: 210...210 W
courant de sortie: 0...1050 mA
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
modèle: prise Euro (CEE 7/16)
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
angle de rayonnement: 80 °
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 640 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm