Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2025 lm
puissance de la lampe: 29...29 W
Culot: G13
flux lumineux: 3500...3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20800 lm
tension de sortie: 20...54 V
puissance de sortie: 32...80 W
courant de sortie: 1000...2100 mA
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 510 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3000 lm
mode de pose: saillie
modèle: détecteur de mouvement
possibilité de cablage d'un variateur déporté: Non
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension MPP: 180...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 75000 W
puissance nominale de sortie CA: 50000 W
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8550 lm
tension de sortie: 30...38 V
puissance de sortie: 26...26 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...58 W