Nos catégories:
5313 produits
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 2800...6000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: E27
flux lumineux: 3452...3452 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 420...420 lm
- Copie
- Copie
profondeur: 55 mm
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4700 lm
type de câblage: terminaison
nombre de pôles: 3
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 660...660 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 4150 lm
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5.2...5.2 W
Culot: G13
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 7800 lm
longueur: 400 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: BA20s