Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
largeur: 92 mm
couleur: blanc
longueur: 170 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 300 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2160...2160 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 25500 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 750...750 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 2230 lm
puissance de la lampe: 29...29 W
Culot: G13
flux lumineux: 3500...3500 lm
longueur: 5000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2020 lm