Nos catégories:
5313 produits
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
largeur: 35 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 8
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 850...850 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1850...1850 lm
tension de sortie: 54...240 V
puissance de sortie: 6.4...60 W
courant de sortie: 120...550 mA
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4160 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1870 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 39100 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
douille: E27
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3625 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 164 W
flux lumineux utile: 25420 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 640 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 19500 lm
tension MPP: 160...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 15000 W
puissance nominale de sortie CA: 10000 W
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 82000 lm