Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 3.3...3.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 48500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 36000 lm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe: 19...19 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2450...2450 lm