Nos catégories:
5313 produits
longueur: 1280 mm
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 260 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 5600 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: matériau composite
largeur: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2000 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: BA20d
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 11315 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: unité de contrôle
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
source lumineuse fournie: Non
émission de lumière: direct
douille: E27
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm