Nos catégories:
5313 produits
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 35 lm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1640 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 17.9...17.9 W
Culot: G13
flux lumineux: 1700...1700 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: autre
flux lumineux: 1800...1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1700 lm
indice de protection (IP): IP00
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1560 mm
couleur du boîtier/corps: gris
tension de sortie: 54...240 V
puissance de sortie: 13.5...90 W
courant de sortie: 250...1000 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20800 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
longueur: 290 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1575 lm
longueur: 1280 mm
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc