Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1680 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 230...230 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: photovoltaïque
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12750 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: G5
flux lumineux: 5600...5600 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 270...270 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 36600 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 800 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
longueur: 160 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 19500 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm