Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G23
flux lumineux: 630...630 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 21600 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 67500 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 1500 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1455 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1820 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 8.8...8.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance de la lampe: 38...38 W
Culot: E27
flux lumineux: 6000...6000 lm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: G5
flux lumineux: 5600...5600 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 1900...1900 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1220 lm
tension de sortie: 2.5...49 V
puissance de sortie: 42...42 W
courant de sortie: 300...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5160 lm