Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2175 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la lampe: 7.4...7.4 W
Culot: G53
flux lumineux: 450...450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 13200 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: R7s
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3780 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1235 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP66
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 20...42 V
puissance de sortie: 20...20 W
courant de sortie: 500...500 mA
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 10570 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
longueur: 68 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44