Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm
- Copie
- Copie
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 490 mm
douille: GU10
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: module d'extension
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1050...1050 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19900 lm
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance du système: 10.2 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 90000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 230000 lm
Culot: K12s-36
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 130 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10100 lm
Culot: E40
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: BA15s
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5200 lm