Nos catégories:
5313 produits
longueur: 330 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 633...633 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5000 lm
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1550 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G5
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: autre
flux lumineux: 300...300 lm